Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo3 mm
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a tubo
- Tipo de conexiónTubo a tubo
- Para usar conAire comprimido, agua
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160˚ F
- Presión máxima de trabajo250
- Temperatura mínima de trabajo0˚ F
- Material de la junta tóricaBuna
- Código PSC4720
- TipoCamiseta Union