Motion
61762282
8mm tubo OD, tubo reductor recto de latón niquelado Push-to-Connect Tube a conexión de vástago, 250 psi máx., junta tórica de buna, temperatura de trabajo de 0 a 160°F
Artículo MI #11746029
No. Fabricante 61762282
Precio19.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm tubo OD, tubo reductor recto de latón niquelado Push-to-Connect Tube a conexión de vástago, 250 psi máx., junta tórica de buna, temperatura de trabajo de 0 a 160°F
Artículo MI #11746029
No. Fabricante 61762282

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del vástago
    10 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    8 mm

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a vástago
  • Tipo de conexión
    Tubo a vástago
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Reductor recto

Descripción general

Descripción del fabricante
61762282 61762282 10MM VÁSTAGO X 8MM TUBO 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"