Motion
62542816
27.28mm Paquete Diam, 0.181" del orificio, Pinza de nylon Blanca
Artículo MI #11746794
No. Fabricante 62542816
Precio25.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27.28mm Paquete Diam, 0.181" del orificio, Pinza de nylon Blanca
Artículo MI #11746794
No. Fabricante 62542816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del haz
    1.0700 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    0.1810 pulg.
  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    1.7080 pulg.
  • Ancho general
    0.4720 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    Nailon
  • Método de montaje
    Montaje del tornillo
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, UL 94 V-2

Descripción general

Descripción del fabricante
NYLON NAT 100/PK CA 62542816 62542816 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron