Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarASME B18.13a; AAG J82
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero
- Calidad del materialJ82
- Rosca estándarUNC
- Tipo de lavadoraDiente interno
Descripción general
- Las arandelas dentales internas tienen dientes dentados en el diámetro interior que sujetan tanto el dispositivo de fijación como la pieza de trabajo para bloquearlos en su lugar
- Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
- Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.