Motion
67300004
Tuerca de bloqueo bidireccional grado 2 UNC 1/4-20 con rosca distorsionada - 7/16" de ancho en planos, 7/32" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11749169
No. Fabricante 67300004
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo bidireccional grado 2 UNC 1/4-20 con rosca distorsionada - 7/16" de ancho en planos, 7/32" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11749169
No. Fabricante 67300004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Anchura a través de planos
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca distorsionada
    Bloqueo central
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo bidireccional

Descripción general

Descripción del fabricante
67300004 67300004 1/4-20 BLOQUEO EN DOS DIRECCIONES NU
  • Las contratuercas bidireccionales tienen muescas en los planos que distorsionan las roscas, lo que crea una acción de bloqueo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron