Motion
67300681
Tuerca de bloqueo bidireccional grado 1-14 UNF 2 con rosca distorsionada - 1-1/2" de ancho en planos, 55/64" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11749186
No. Fabricante 67300681
Precio4.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo bidireccional grado 1-14 UNF 2 con rosca distorsionada - 1-1/2" de ancho en planos, 55/64" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11749186
No. Fabricante 67300681

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    55/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Anchura a través de planos
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca distorsionada
    Bloqueo central
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo bidireccional

Descripción general

Descripción del fabricante
67300681 67300681 1-14 TUERCA DE BLOQUEO EN DOS VÍAS
  • Las contratuercas bidireccionales tienen muescas en los planos que distorsionan las roscas, lo que crea una acción de bloqueo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron