Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño8D
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado
- Calibre10
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoAnillo
- TipoComún
Descripción general
- Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.