Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño8D
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado
- Calibre13
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoSuave
- TipoAcabado
Descripción general
- Los clavos de acabado se utilizan en moldeado, fresado, zócalos y otras aplicaciones de acabado. Tienen una cabeza pequeña para avellanar para ocultar la cabeza de la uña después de que se conduce
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.