Motion
67309047
Calibre 9 , Mango acanalado de clavos de mampostería OAL de 2 in, Acero grado 2 , sin recubrimiento
Artículo MI #11749318
No. Fabricante 67309047
Precio84.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre 9 , Mango acanalado de clavos de mampostería OAL de 2 in, Acero grado 2 , sin recubrimiento
Artículo MI #11749318
No. Fabricante 67309047

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Calibre
    9
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de mango
    Acanalado
  • Tipo
    Mampostería

Descripción general

Descripción del fabricante
MASA FLUIDA DE 67309047 67309047 2" (5LB BX)
  • Los clavos de mampostería se utilizan para sujetar madera al hormigón
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron