Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la unidad Phillips#2
- Tamaño de la roscaN.o 10-24 en
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarASME B18.6.3; ASME B18.6.4
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material410
- Tipo de puntoTipo F
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabeza plana tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas. Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción.
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
- Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.