Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior7/32 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.0500 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.