Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- GradoGrado 2
- Tipo de cabezalBugle
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
67318402 67318402 8 X 3" GALV TORNILLO DE PLATAFORMA
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.