Motion
67319525
5/16-18 Rosca, 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, 1/2" Hex, UNC Thread, ANSI/ASME B18.2.2 y ASME B18.2.1, Grado 2
Artículo MI #11749433
No. Fabricante 67319525
Precio0.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Rosca, 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, 1/2" Hex, UNC Thread, ANSI/ASME B18.2.2 y ASME B18.2.1, Grado 2
Artículo MI #11749433
No. Fabricante 67319525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2; ASME B18.2.1
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO HEXAGONAL 67319525 67319525 5/16 X 2 1/2
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good