Motion
67322008
Tornillo de 5/16", 3" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Galvanizado en caliente, AISI 1006, ASME B18.2.1 Tornillo, Grado 1006-1022
Artículo MI #11749493
No. Fabricante 67322008
Precio1.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", 3" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Galvanizado en caliente, AISI 1006, ASME B18.2.1 Tornillo, Grado 1006-1022
Artículo MI #11749493
No. Fabricante 67322008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    5/16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    AISI 1006; ASME B18.2.1
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1006-1022

Descripción general

Descripción del fabricante
67322008 67322008 5/16 X 3 HEX HEAD LAG
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"