Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo3/8 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarAISI 1006; ASME B18.2.1
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- Tipo de cabezalHexagonal
- MaterialAcero
- Calidad del material1006-1022
Descripción general
- Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
- Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.