Motion
67330720
1/4" Diam, Broca de 1/4", 1-1/2" OAL, Anclaje de hormigón Hammer Drive-Nylon, Acabado galvanizado, Cabeza plana
Artículo MI #11749662
No. Fabricante 67330720
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diam, Broca de 1/4", 1-1/2" OAL, Anclaje de hormigón Hammer Drive-Nylon, Acabado galvanizado, Cabeza plana
Artículo MI #11749662
No. Fabricante 67330720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Nailon
  • Tipo
    Accionamiento con martillo

Descripción general

Descripción del fabricante
67330720 67330720 1/4 X 1 1/2 CLAVO DE NAILON
  • Los anclajes de hormigón de accionamiento por martillo son anclajes a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
  • Tienen un cuerpo de anclaje y un pasador de acero
  • El clavo se golpea a ras con la cabeza del anclaje, lo que expande el cuerpo del anclaje
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron