Motion
67330803
3/16" Diam, Broca de 3/16", OAL de 1", Anclaje de concreto con martillo de empotramiento mín. de 1-1/2", nylon, Acabado chapado en zinc, Cabezal de seta
Artículo MI #11749664
No. Fabricante 67330803
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diam, Broca de 3/16", OAL de 1", Anclaje de concreto con martillo de empotramiento mín. de 1-1/2", nylon, Acabado chapado en zinc, Cabezal de seta
Artículo MI #11749664
No. Fabricante 67330803
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Champiñones
  • Material
    Nailon
  • Tipo
    Accionamiento con martillo

Descripción general

Descripción del fabricante
67330803 67330803 3/16X1 MUSHROOM HD NYL
  • Los anclajes de hormigón de accionamiento por martillo son anclajes a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
  • Tienen un cuerpo de anclaje y un pasador de acero
  • El clavo se golpea a ras con la cabeza del anclaje, lo que expande el cuerpo del anclaje
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"