Motion
31880263

Pro-Source
31880263

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 110 V CA, 1 solenoide, 1/4 pulg.
Artículo MI #11749795
No. Fabricante 31880263
Precio89.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
31880263

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 110 V CA, 1 solenoide, 1/4 pulg.
Artículo MI #11749795
No. Fabricante 31880263

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Piloto interno
  • Pies cúbicos por minuto
    50.79
  • Calificación CV
    0.980
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Presión máxima de trabajo
    113 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de devolución
    Primavera
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Tipo
    Solenoide único de 5/2 vías
  • Tipo de válvula
    5-Way
  • Voltaje
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
31880263 5WY 2POS 1/4NPT 110VAC INTRNL P