Motion
31880271

Pro-Source
31880271

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , 1/4 pulg.
Artículo MI #11749796
No. Fabricante 31880271
Precio167.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
31880271

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , 1/4 pulg.
Artículo MI #11749796
No. Fabricante 31880271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio167.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Piloto interno
  • Pies cúbicos por minuto
    46.52
  • Calificación CV
    0.980
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Presión máxima de trabajo
    113 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de devolución
    Solenoide
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Tipo
    Solenoide doble de 5/2 vías
  • Tipo de válvula
    5-Way
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
31880271 5WY 2POS 1/4NPT 24VDC IP INTRNL