Motion
53363479

Pro-Source
53363479

Lijadora de disco de mano de aire de 3 a 5" y 14,000 RPM; 3 CFM, 90 psi, 1/4 NPT entrada, 0.4 hp
Artículo MI #11750223
No. Fabricante 53363479
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
53363479

Lijadora de disco de mano de aire de 3 a 5" y 14,000 RPM; 3 CFM, 90 psi, 1/4 NPT entrada, 0.4 hp
Artículo MI #11750223
No. Fabricante 53363479

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio78.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    3.00 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Rango de dics
    3 pulg.;75.00 mm~5 pulg.
  • Caballos de fuerza
    0.40
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    14000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
53363479 14,000 RPM 4 CFM HD ALTA VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"