Motion
61358958

Pro-Source
61358958

Carrete de manguera retráctil con resorte de 20' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750267
No. Fabricante 61358958
Precio146.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
61358958

Carrete de manguera retráctil con resorte de 20' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750267
No. Fabricante 61358958

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1/4 MNPT
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    20 pies
  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Tamaño de salida
    1/4 NPT
  • Longitud total
    10.50010-1/2 pulg.
  • Ancho general
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Color
    Plata
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    Sí
  • Material de la manguera
    Goma
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Estilo
    Resorte retráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
RETRACCIÓN AUTOMÁTICA COMPACTA H DE 61358958 3/8"X20'