Motion
62791801

Pro-Source
62791801

Puerto NPT de 1 pulg., para servicios pesados, filtro/regulador de 2 piezas, unidad FRL de lubricante; tazón de aluminio, 140 SCFM, 215 psi máx., 14.5" de alto, drenaje automático
Artículo MI #11750282
No. Fabricante 62791801
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
62791801

Puerto NPT de 1 pulg., para servicios pesados, filtro/regulador de 2 piezas, unidad FRL de lubricante; tazón de aluminio, 140 SCFM, 215 psi máx., 14.5" de alto, drenaje automático
Artículo MI #11750282
No. Fabricante 62791801
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Configuración
    2 piezas Filtro/regulador-lubricador
  • Conexión
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Capacidad del recipiente del filtro
    5.6 oz
  • Puerto del indicador
    1/4
  • Incluye
    Manómetro
  • Capacidad del cubo del lubricador
    6.8 oz
  • Presión máxima de suministro
    215 psi
  • Clasificación de micras
    40
  • Rango
    7 - 145
  • Pies cúbicos estándar por minuto
    140.00
  • Rango de medición de temperatura
    140°F~32 °F
  • Tipo
    Trabajo pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
CUENCO METÁLICO 62791801 1 NPT HD 2 PC F/R-L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"