Motion
63471221

Pro-Source
63471221

Destornillador de taladro neumático - Reversible, Mango en ángulo recto, Tamaño del plato de garras 3/8 pulg., Caballos de fuerza 0.3500 hp, Velocidad máxima 1500 rpm
Artículo MI #11750303
No. Fabricante 63471221
Precio250.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471221

Destornillador de taladro neumático - Reversible, Mango en ángulo recto, Tamaño del plato de garras 3/8 pulg., Caballos de fuerza 0.3500 hp, Velocidad máxima 1500 rpm
Artículo MI #11750303
No. Fabricante 63471221

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio250.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Caballos de fuerza
    0.3500 CV
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Llave de plato de garras de repuesto
    MSC #08592784
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad
    1,400 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
63471221 3/8" 1400RPM CON LLAVE REVERSIBLE A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"