Motion
42504449

ACCUPRO
42504449

3/4" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 0.03" Corner Radius End Mill, AlTiCrN, 4" OAL, 1-5/8" LOC, 3/4" Shank Diam, 38° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751008
No. Fabricante 42504449
Precio467.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
42504449

3/4" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 0.03" Corner Radius End Mill, AlTiCrN, 4" OAL, 1-5/8" LOC, 3/4" Shank Diam, 38° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751008
No. Fabricante 42504449

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio467.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0300 pulg.
  • Ángulo de hélice
    38.00
  • Longitud de Corte  
    1.6250 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Índice variable
  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiCrN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Lista de series
    HS
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
42504449 42504449 3/4X3/4X1-5/8X4 .03R 4
  • AlTiCrN es un nanocompuesto multicapa compuesto de nitruro de aluminio, cromo y titanio
  • Ofrece un mayor rendimiento a altas velocidades, una mayor tenacidad del filo y una larga vida de la herramienta
  • El titanio reduce el desgaste del adhesivo en comparación con los recubrimientos AlCrN convencionales
  • Se utiliza comúnmente para acero inoxidable, titanio, aleaciones de alta temperatura y aceros endurecidos para herramientas 35HRC o superiores
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.