Motion
52463742

ACCUPRO
52463742

Mango cónico NMTB40 Diam de corte 1-3/4 - 2" Soporte de fresa de plato piloto 3/4" Brida de proyección de 0.87" al extremo de la nariz, refrigeración a través del husillo
Artículo MI #11751013
No. Fabricante 52463742
Precio362.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
52463742

Mango cónico NMTB40 Diam de corte 1-3/4 - 2" Soporte de fresa de plato piloto 3/4" Brida de proyección de 0.87" al extremo de la nariz, refrigeración a través del husillo
Artículo MI #11751013
No. Fabricante 52463742

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio362.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del tornillo de bloqueo
    3/8-24
  • Diámetro del piloto
    3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de corte de fresa de plato
    1-3/4 - 2 pulg.
  • Tamaño del cono
    NMTB40

Detalles

  • Tipo de refrigerante
    A través del husillo
  • Brida de proyección al extremo de la nariz
    0.8700 pulg.
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Con refrigeración interna
    Sí
  • TIR
    0.0002 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
52463742 52463742 3/4-0.87" NMTB40 CUBIERTA