Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice40
- Longitud de Corte2.2500 pulg.
- Fresadora Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientonACRo
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales4
- Tolerancia del diámetro del mango-0.0001/-0.0004 pulg.
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Hélice variableNo
Descripción general
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- nACRo® es un revestimiento de nanocompuesto extremadamente resistente al desgaste y al calor. Se utiliza comúnmente en acero, acero endurecido, aleación de aluminio y fundición.