Motion
70217260

ACCUPRO
70217260

3/8" Diam 2 Flute Single End Solid Carbide 0.06" Corner Radius End Mill, ZrN, 2-1/2" OAL, 1" LOC, 3/8" Shank Diam, 45° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751051
No. Fabricante 70217260
Precio119.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
70217260

3/8" Diam 2 Flute Single End Solid Carbide 0.06" Corner Radius End Mill, ZrN, 2-1/2" OAL, 1" LOC, 3/8" Shank Diam, 45° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751051
No. Fabricante 70217260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0600 pulg.
  • Ángulo de hélice
    45.00
  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    ZrN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    2
  • Tolerancia del diámetro del mango
    +0.0001/-0.0004 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 2 CANALES Y 70217260 3/8" DE DIÁMETRO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El nitruro de circonio (ZrN) es similar al TiN, pero tiene una temperatura de oxidación más alta
  • Se utiliza comúnmente en materiales no ferrosos, como aluminio, latón, cobre y titanio.