Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0300 pulg.
- Ángulo de hélice40.00
- Longitud de Corte0.7500 pulg.
- Fresadora Diámetro0.2500 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+/-0.0015 pulg.
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales2
- Tolerancia del diámetro del mango-0.0001/-0.0004 pulg.
- Extremo simple o dobleIndividual
- Índice variableNo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.