Motion
73295222

ACCUPRO
73295222

3/8" Diam 2 Flute Single End Solid Carbide 0.03" Corner Radius End Mill, Uncoated, 2-1/2" OAL, 7/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751054
No. Fabricante 73295222
Precio83.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
73295222

3/8" Diam 2 Flute Single End Solid Carbide 0.03" Corner Radius End Mill, Uncoated, 2-1/2" OAL, 7/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751054
No. Fabricante 73295222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0300 pulg.
  • Ángulo de hélice
    40.00
  • Longitud de Corte  
    0.8750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +/-0.0015 pulg.
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    2
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 2 CANALES Y 73295222 3/8" DE DIÁMETRO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.