Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0600 pulg.
- Ángulo de hélice37
- Longitud de Corte2.0000 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Mango Diámetro1 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales4
- Tolerancia del diámetro del mango+0.0001/-0. 0004 pulg.
- Extremo simple o dobleIndividual
- TIR máximo0.0005 pulg.
- Hélice variableNo
Descripción general
- El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros
- Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.