Motion
67331447
3/16" Diam x 2" OAL, Tornillo de 3/16", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 430 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751113
No. Fabricante 67331447
Precio 0.60 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diam x 2" OAL, Tornillo de 3/16", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 430 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751113
No. Fabricante 67331447

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 0.60 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Para material de pared
    Hormigón/mampostería, azulejo hueco, yeso, panel
  • Capacidad de carga
    430 lb
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Perno de alternancia

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE REJILLA R 67331447 67331447 3/16 X 2
  • Los anclajes de pernos de alternancia se utilizan en bloques huecos, paneles y yeso
  • Consisten en un tornillo de máquina y un basculante de ala de resorte que se pliega hacia atrás, se inserta en un orificio pretaladrado y se abre en el otro lado.