Motion
67369363
N.o 10, OAL de 5", cabeza hueca de accionamiento Phillips, tornillos para placas de yeso de acero - acabado de fosfato negro, grado 2
Artículo MI #11751456
No. Fabricante 67369363
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 10, OAL de 5", cabeza hueca de accionamiento Phillips, tornillos para placas de yeso de acero - acabado de fosfato negro, grado 2
Artículo MI #11751456
No. Fabricante 67369363

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Grado
    Grado 2
  • Estilo de cabeza
    Bugle
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67369363 67369363 10X5 BOMBILLA PT ESTÁNDAR
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron