Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la unidad Phillips#2
- Tamaño de la roscaN.o 6-32 en
Detalles
- Tipo de variadorRanurado/Phillips
- Sujetador estándarAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcero
- Calidad del material1016-1024
- Tipo de puntoTipo F
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips. Combinan la ranura lineal de los tipos de cabeza ranurada con la ranura en forma de cruz de los tipos de cabeza Phillips.
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies de cojinete planas. Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.