Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorHexagonal
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalHexagonal
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoTipo F
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornillador hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.
- Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes. Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.