Motion
67382481
M10x1.25mm Sistema métrico fino, 50mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza;Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado chapado en zinc, 17mm Hex
Artículo MI #11751734
No. Fabricante 67382481
Precio1.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.25mm Sistema métrico fino, 50mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza;Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado chapado en zinc, 17mm Hex
Artículo MI #11751734
No. Fabricante 67382481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in17.00 mm
  • Longitud
    50.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM10x1.25 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 960; ISO 8765
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67382481 67382481 M10X50MM PTCH1.25MM FI
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"