Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.