Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.3600 pulg.
- Altura del cabezal0.3800 pulg.
- Longitud3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.