Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.5500 pulg.
- Altura del cabezal0.6400 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.