Motion
67388207
5/16-18 Tornillo de latón ovalado sin hombro - 1-1/2" OAL, altura de la cabeza 0.78"
Artículo MI #11751872
No. Fabricante 67388207
Precio14.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo de latón ovalado sin hombro - 1-1/2" OAL, altura de la cabeza 0.78"
Artículo MI #11751872
No. Fabricante 67388207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.7000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.7800 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67388207 67388207 5/16-18X1 1/2 LATÓN TH
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre sencillo y ancho para un apriete preciso a mano.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"