Motion
67388686
Tornillo manual de acero ovalado sin hombro grado 2 n.o 8-32 - 3/4" OAL, acabado galvanizado
Artículo MI #11751884
No. Fabricante 67388686
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo manual de acero ovalado sin hombro grado 2 n.o 8-32 - 3/4" OAL, acabado galvanizado
Artículo MI #11751884
No. Fabricante 67388686
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67388686 67388686 8-32X3/4 ZINC PL HUMB
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo