Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de unidades cuadradas tienen cavidades cuadradas y se accionan con llaves de media luna, llaves de extremo abierto y ciertos casquillos
- Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.