Motion
67444083
M8x1.25mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 30mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado galvanizado, 13mm Hex
Artículo MI #11752999
No. Fabricante 67444083
Precio0.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 30mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado galvanizado, 13mm Hex
Artículo MI #11752999
No. Fabricante 67444083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in13.00 mm
  • Longitud
    30.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM8x1.25 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 933; ISO 4017
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67444083 67444083 M8X30MM HX HD TAPA SCRE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good