Motion
67601401
5/16" Diámetro x 1-1/4" Longitud del pasador 18-8 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante
Artículo MI #11755837
No. Fabricante 67601401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diámetro x 1-1/4" Longitud del pasador 18-8 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante
Artículo MI #11755837
No. Fabricante 67601401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67601401 67601401 5/16X1-1/4" 18-8SS DOW
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"