Motion
67604769
1/4-20 UNC 1" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11755921
No. Fabricante 67604769
Precio0.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC 1" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11755921
No. Fabricante 67604769

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67604769 67604769 1/4-20 X 1 TRANSPORTE SC
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"