Motion
67605089
5/16-18 UNC 1-1/4" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11755929
No. Fabricante 67605089
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC 1-1/4" Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carro
Artículo MI #11755929
No. Fabricante 67605089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67605089 67605089 5/16-18 X 1 1/4 CARRIA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"