Motion
67606848
N.o 12 Tornillo de lámina metálica Phillips de acero inoxidable con cabeza ovalada, 3" OAL, grado 18-8
Artículo MI #11755958
No. Fabricante 67606848
Precio0.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 12 Tornillo de lámina metálica Phillips de acero inoxidable con cabeza ovalada, 3" OAL, grado 18-8
Artículo MI #11755958
No. Fabricante 67606848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67606848 67606848 12 X 3 OH PHL AUTOTAP
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"