Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-7/16 pulg.
- Rango de diámetros de eje3/8 pulg.~5/16 pulg.
- Diámetro del cable0.0730 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.