Motion
68059765
M12x1.75 Vaso hexagonal métrico grueso 90° Tornillo de tapa plana;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11757180
No. Fabricante 68059765
Precio1.80 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 Vaso hexagonal métrico grueso 90° Tornillo de tapa plana;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11757180
No. Fabricante 68059765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.80 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    8.00mm
  • Longitud  
    4-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 7991
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 12.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68059765 68059765 12 X 50 METROS IMPORTADOS
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron