Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del pasador8.00 mm
Detalles
- Tipo de extremo1 Roscado
- Sujetador estándarDIN 6325; ISO 8734
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- GradoGrado 8
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosPrecisión
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Los tipos de precisión son eficaces en aplicaciones de ajuste por interferencia
- El pasador de espiga está especialmente diseñado en función del tamaño del orificio, la tolerancia y la ductilidad.