Motion
71400691
1-8, Longitud de rosca de 3", Anchura de ranura de 1", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 12" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Anchura de cabeza de 1-3/4" x Altura de cabeza de 5/8"
Artículo MI #11759422
No. Fabricante 71400691
Precio71.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8, Longitud de rosca de 3", Anchura de ranura de 1", Sin recubrimiento, Perno de ranura en T de acero - Longitud de 12" bajo la cabeza, Grado C-1045, 5, Anchura de cabeza de 1-3/4" x Altura de cabeza de 5/8"
Artículo MI #11759422
No. Fabricante 71400691

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    12 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1045, grado 5
  • Clase de ajuste de rosca
    Clase 3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE RANURA EN T DE 71400691 71400691 1"-8 X 12"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.